radio GPB 18V-2 SC

Art.-nr.: 06014A3100
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
    Produkttype Radio

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06014A3100
    EAN/GTIN 4059952507828
    Producentnummer 06014A3100
    L-nummer L00590 1303

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • radio GPB 18V-2 SC, GPB 18V-2 SC Professional tilbyder fleksibel, mobil og digital radio underholdning med DAB+ og Bluetooth-modtagelse
    • Denne enhed leverer det perfekte soundtrack til hele dagen med ekstrem fleksibilitet med mulighed for DAB+, Bluetooth, FM-modtagelse og AUX
    • Den kan strømforsynes fra et 18V-batteri eller en AC-strømforsyning og giver intuitiv betjening, hurtig opsætning, USB-opladning og IP 54-beskyttelse
    • radio kan konfigureres lodret eller vandret og har både en greb og en krog, så den er nem at transportere og opbevare
    • Disse fordele understøttes desuden af et kompakt design
    • Muligheden for at tilslutte to radioer til en smartphone giver brugeren mulighed for at nyde unik stereolyd
    • Denne radio er designet til digital radiomodtagelse og musikafspilning via smartphones
    • Enheden er kompatibel med Bosch Professional 18V batterier
    • De to højttalere i GPB 18V-2 SC Professional med i alt 15 watt leverer fremragende lyd, mens de ekstra passive membraner giver en bedre basgengivelse

    Egenskab:

    • Batterispænding: 18,0 V
    • Udgangsspænding(er) net: 18 V
    • Indgangsspænding(er) batteri: 18 V
    • Indgangsspænding(er) net: 100 - 240 V
    • Vægt ekskl. batteri: 2. 5 kg
    • Nominel effektforstærker (ved netdrift): 15 W
    • Radiofrekvensområde DAB+: 174,928 - 239,2 MHz
    • Radiofrekvensområde FM: 87,5 - 108 MHz
    • Hukommelsespladser DAB+: 8
    • Hukommelsespladser FM: 8

    Leveringsomfang:

    • Karton
    • 1 x DC-in netadapter
    • 1 x Aux-kabel
    • 1 x 3 V CR2032 lithium-knapcellebatteri

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven