radio GPB 18V-2 C.

Art.-nr.: 06014A3000
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
Produkttype Radio

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06014A3000
EAN/GTIN 4059952507811
Producentnummer 06014A3000
L-nummer L00590 1304

Betegnelse

Beskrivelse:

  • radio GPB 18V-2 C, GPB 18V-2 C Professional er den fleksible og mobile løsning, der bringer musik og lyd til alle arbejdsmiljøer via Bluetooth
  • Denne enhed er kompatibel med en lang række kilder, herunder Bluetooth, FM og AUX, og den er lige så alsidig som selve musikken Den kan strømforsynes fra et 18V-batteri eller en AC-strømforsyning og giver intuitiv betjening, hurtig opsætning, USB-opladning og IP 54-beskyttelse
  • radio kan konfigureres lodret eller vandret og har både en greb og en krog, så den er nem at transportere og opbevare
  • Disse fordele understøttes desuden af et kompakt design
  • Muligheden for at tilslutte to radioer til én smartphone understøtter den unikke stereolyd
  • Denne radio er ideel til underholdning på stedet, uanset om du bruger radioen eller din smartphone som musikkilde
  • Enheden er kompatibel med Bosch Professional 18V batterier
  • GPB 18V-2 C Professionals to højttalere med i alt 15 watt leverer fremragende lyd, mens de ekstra passive membraner giver en bedre basgengivelse

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Udgangsspænding(er) lysnet: 18 V
  • Indgangsspænding(er) genopladeligt batteri: 18 V
  • Indgangsspænding(er) lysnet: 100 - 240 V
  • Vægt ekskl. Batteri: 2,5 kg
  • Effektforstærker (netdrift): 15 W
  • Radiofrekvensområde FM: 87,5 - 108 MHz
  • Hukommelsespladser FM: 8

Leveringsomfang:

  • Karton
  • 1 x DC-in netadapter
  • 1 x Aux-kabel
  • 1 x 3 V CR2032 lithium-knapcellebatteri

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven