• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

Akku-træpistol GNH 18V-50 M, i kasse

Art.-nr.: 0601482400
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
  • Emballage: Pap
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
Batterispænding 18 V
Emballage Pap
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Hæfteklammepistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601482400
EAN/GTIN 4053423252613
Producentnummer 0601482400

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Akkumulator-sømpistol GNH 18V-50 M, Som professionel håndværker ønsker du at slå søm i effektivt og uden for stor belastning af hånd og arm
  • Vi har udviklet den kraftfulde, kulløse GNH 18V-50 M Professional med et meget lavt tilbageslag, der er skånsomt for håndleddet
  • Vi har udviklet den kraftfulde, kulløse GNH 18V-50 M Professional med et meget lavt tilbageslag, der skåner dit håndled
  • Vi har også sørget for, at du kan tænde og betjene værktøjet med én hånd
  • Dette værktøj giver dig den fulde kraft fra en trykluftsømpistol, men uden kompressor, gaspatron eller kabel
  • Ideal til montering af vindues- og dørkarme, lister og indfatninger, glaslister, fodpaneler, til møbelkonstruktion og skabssamling samt til samling af loft- og gulvpaneler med fer og not (skjult sømning)
  • Kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet og med den tværgående AMPShare-batterialliance
  • Med tænd/sluk-kontakt, der kan betjenes med én hånd, HMI med serviceadvarsel, enkelt- og serieudløsning, brugervenlig trinløs dybdejustering, dry-shot-lås, dobbelt LED, stort synsfelt ved kontaktspidsen, værktøjsfri fjernelse af sømstøv
  • Velegnet til følgende søm: 16-54 mm, 18 ga (1,2 mm) og 0° magasinvinkel
  • Karton

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 295 mm
  • Højde-dimension: 110 mm
  • Dimension længde: 380 mm
  • Bruttovægt: 3,9 kg
  • Nettovægt: 3 kg
  • Volumen: 12,331 dm3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven