Akku-træpistol GNH 18V-64-2 M, i kasse

Art.-nr.: 0601482000
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Pap
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Batterispænding 18 V
Emballage Pap
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Hæfteklammepistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601482000
Kopier
EAN/GTIN 4053423252576
Kopier
Producentnummer 0601482000
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteri træpistol GNH 18V-64-2 M, Som professionel håndværker ønsker du at slå søm i effektivt og uden for stor belastning af hånd og arm
  • Vi har udviklet den kraftfulde, børsteløse GNH 18V-64-2 M Professional med et meget lavt tilbageslag, der skåner dit håndled
  • Vi har også sørget for, at du kan tænde og betjene værktøjet med én hånd
  • Dette værktøj giver dig den fulde kraft fra en trykluftsømpistol, men uden kompressor, gaspatron eller kabel
  • Ideal til montering af vindues- og dørkarme, kronlister, balustre på gelændere, loft- og gulvpaneler med fer og not (skjult sømning), paneler og fodlister
  • Kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet og med den tværgående AMPShare-batterialliance
  • Med tænd/sluk-kontakt, der kan betjenes med én hånd, HMI med serviceadvarsel, enkelt- og serieudløsning, brugervenlig trinløs dybdejustering, dry-shot-lås, dobbelt LED, stort synsfelt ved kontaktspidsen, værktøjsfri fjernelse af sømstøv
  • Velegnet til følgende søm: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) og 20° magasinvinkel
  • Karton

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 295 mm
  • Højde-dimension: 110 mm
  • Dimension længde: 380 mm
  • Bruttovægt: 3,9 kg
  • Nettovægt: 3 kg
  • Volumen: 12,331 dm3

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven