Genopladelig batterilampe GLI 18V-10000 C.

Art.-nr.: 0601446900
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
    Produkttype Arbejdslygte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0601446900
    EAN/GTIN 3165140976442
    Producentnummer 0601446900
    L-nummer L00590 1458

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • GLI 18V-10000 C genopladelig batterilampe
    • GLI 18V-10000 C Professional er den første modulære Bosch-lampe af sin art i 18V-serien
    • Dens kraftfulde LED imponerer med op til 10,000 lumen overlegen lysstyrke og er derfor endnu mere lysstærk end halogenpærer med 500 W
    • konstruktionskøleren er ekstremt robust på grund af det massive metalhus, som er afskærmet af en stødabsorberende gummiramme og robuste sikkerhedsbeslag
    • Den har en brugergrænseflade med visning af lysstyrke og opladningsstatus samt et Bluetooth-forbindelsesmodul, der giver mulighed for praktisk fjernstyring og belysningsindstillinger via feltet MyTools i Toolbox-appen
    • Den har tre lysstyrkeniveauer, fleksible justeringsvinkler og et 5/8″ stativgevind, der muliggør hurtig tilpasning til enhver arbejdssituation
    • Denne lampe er ideel til belysning af hele arbejdsområder
    • Kompatibelt med alle Bosch Professional 18-V-batterier og -ladere

    Egenskab:

    • Batterispænding: 18 V
    • Antal lysstyrkeniveauer: 3
    • Vægt ekskl. batteri: 3,9 kg
    • Lysstrøm: 10000 lm
    • Max. Driftstid 18 V: 12,5 min/Ah

    Leveringsomfang:

    • Kartonæske

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven