Genopladelig batterilampe GLI 18V-4000 C.

Art.-nr.: 0601446800
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
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601446800
EAN/GTIN 3165140976411
Producentnummer 0601446800
L-nummer L00590 1443

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GLI 18V-4000 C
  • GLI 18V-4000 C PROFESSIONEL er en klar, robust lampe fra 18V-serien
  • Den kraftfulde LED giver fremragende belysning op til 4,000 lumen
  • lampe er ekstremt robust på grund af det solide metalhus, som er afskærmet af en stødabsorberende gummiramme og robuste sikkerhedsbeslag
  • Den har en brugergrænseflade med en visning af lysstyrke og opladningsstatus samt et Bluetooth-forbindelsesmodul, der giver mulighed for praktisk fjernstyring og belysningsindstillinger via feltet MyTools i Toolbox-appen
  • Den har tre lysstyrkeniveauer, fleksible justeringsvinkler og et 5/8″ stativgevind, der muliggør hurtig tilpasning til enhver arbejdssituation
  • Denne lampe er ideel til belysning af hele arbejdsområder
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Antal lysstyrkeniveauer: 3
  • Vægt ekskl. batteri: 2 kg
  • Lysstrøm: 4000 lm
  • Max. Driftstid 18 V: 30 min/Ah

Leveringsomfang:

  • Kartonæske

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven