Lampe til batterikonstruktion GLI 18V-1900

Art.-nr.: 0601446400
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Arbejdslygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601446400
EAN/GTIN 3165140645416
Producentnummer 0601446400
L-nummer L00590 870
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GLI 18V-1900 genopladelig batterilampe
  • GLI 18V-1900 PROFESSIONAL er den alsidige Bosch lampe fra 18V-serien
  • Den kraftfulde LED giver fremragende belysning med op til 1,900 lumen
  • Den har også to lysstyrkeniveauer, fem fleksible justeringsvinkler og et 5/8″ stativgevind til hurtig tilpasning til enhver arbejdssituation
  • Den er også ideel til belysning af hele arbejdsområder i løbet af hele arbejdsdagen
  • Denne lampe er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier

Egenskab:

  • Batterispænding: 14,4-18 V
  • Antal lysstyrkeniveauer: 2
  • Vægt ekskl. batteri: 1,6 kg
  • Lysstrøm: 1900 lm
  • Max. Driftstid 14,4 V: 80 min/Ah
  • Max. Driftstid 18 V: 100 min/Ah

Leveringsomfang:

  • Kartonæske

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven