Vinkelboremaskine GWB 10,8 V-LI, Solo version

Art.-nr.: 0601390905
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
Energiforsyning Akkubetrieben
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601390905
EAN/GTIN 3165140645140
Producentnummer 0601390905
L-nummer L00590 1205

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GWB 10,8 V-LI ledningsfri vinkelboremaskine
  • GWB 12V-10 professionel ledningsfri vinkelboremaskine fra 12 V klassen fra Bosch er den kompakte løsning til vanskeligt tilgængelige områder
  • Den er ekstremt alsidig: Dit drejehoved med 5 justerbare positioner kan tilpasses enhver arbejdssituation
  • Derudover sikrer det slanke håndtag med blødt greb og den udvidede kontakt på enheden maksimal komfort og kontrol
  • Med et hastighedsområde på 0 - 1,300 o/min sikres det, at arbejdet skrider hurtigt frem
  • Denne elværktøj er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 10 mm og til skruediametre op til 6 mm
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 12-volt batterier og opladere
  • GWB 12V-10 Professional er også udstyret med automatisk lås, indikator for opladningsstatus, elektronisk cellebeskyttelse, litium-ion-teknologi og to LED-lys

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Bore-Ø træ, max.: 10 mm
  • Moment (blødt/hårdt/maks.): 3/11/- Nm
  • Vægt inkl. batteri: 1,2 kg
  • Skrue-Ø, max.: 6 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 3. 5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skruer]: 3,5 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skruer]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (højde): 110 mm

Leveringsomfang:

  • Karton
  • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj
  • Selv uden batteri(er) og oplader

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven