Excentrisk slibemaskine GEX 40-150 med 1 x multihulssliber C470

Art.-nr.: 060137B202
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
Produkttype Excentersliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 060137B202
EAN/GTIN 4059952528779
Producentnummer 060137B202
L-nummer L00590 1367

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GEX 40-150, GEX 40-150 Professional er Bosch's 150 mm excentriske slibemaskine med ledning, som giver høj ydeevne og professionelle formalingsresultater
  • Dens hus med afkoblet slibeenhed sikrer konstant kontakttryk og førsteklasses overfladekvalitet
  • Dens unikke vibrationsdæmpning sikrer meget lave vibrationer og muliggør uafbrudt drift
  • GEX 40-150 er udstyret med en flerhuls slibeplade til slibeark med forskellige hulmønstre og til en væsentligt stærkere støvudsugning
  • Denne excentriske slibemaskine er velegnet til slibning, mellemliggende slibning, fjernelse af maling, finslibning og polering af overflader
  • Den kan bruges på træ-, finer-, maling-, spartelmasse-, mineral- og akryloverflader
  • Apparatet er kompatibelt med Bosch Click & Clean-systemet
  • GEX 40-150 har også en støvboks med et integreret Bosch mikrofiltersystem, en 150 mm slibeplade med Burrelås til slibepladetilbehør, hastighedsforvalg og vibrationsstyring

Egenskab:

  • Ekcentricitet: 2,00 mm
  • Vægt: 2,4 kg
  • Hastighed uden belastning: 5500 - 12000 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 400 W
  • Abrasivt redskab: Burrelåslukning
  • Slibplade Ø: 150 mm
  • Vibrationscirkeldiameter: 4,0 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning af massivt træ]: 2,5 m/s²
  • Vibrationshastighed: 11000 - 24000 min-1
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Ustabilitet K [slibning af massivt træ]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
  • Bredde: 148 mm
  • Værktøjets mål (højde): 197 mm
  • Værktøjets mål (længde): 409 mm

Leveringsomfang:

  • Karton
  • 1 x Multihulsslibeblad C470, bedst til træ + maling, 120 (fås separat som 5-pack: 2 608 608 608 X85)
  • Slibskive (150 mm)
  • Mikrofilterkasse
  • Ekstra håndtag
  • Intern sekskantnøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven