GEX 18V-125 excentrisk slibemaskine til batteri

Art.-nr.: 0601372201
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
Produkttype Excentersliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601372201
EAN/GTIN 4059952539652
Producentnummer 0601372201
L-nummer L00590 1376

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GEX 18V-125 ledningsfri excentrisk sliber
  • GEX 18V-125 professionel excentrisk sliber giver optimal værktøjskontrol, især ved bearbejdning af større overflader
  • Den fremragende balance i den excentriske slibemaskine tæt på emnet samt dens fremragende ergonomi i håndstøtten og håndtaget sikrer optimal værktøjsstyring
  • Hurtige fremskridt i arbejdet og længere standtid sikres af den børsteløse motor og Bosch Professional 18V-systemet
  • Betjeningen af GEX 18V-125 Professional er enkel og intuitiv
  • Denne trådløse excentriske slibemaskine er velegnet til nem slibning, mellemliggende slibning, fjernelse af maling og fin slibning af overflader
  • Den kan bruges på træ-, finer-, maling-, spartelmasse-, mineral- og akryloverflader
  • Den er kompatibel med Professional 18V-systemet og Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet
  • GEX 18V-125 Professional har også en støvpose, hastighedsforvalg og en 125 mm slibeplade med burrelås til fastgørelse af slibebåndet

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Ekcentricitet: 1,25 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 1,1 kg
  • Vægt inkl. batteri: 1,6 kg
  • Hastighed uden belastning: 6000 - 10000 rpm
  • Beskærende redskab: Burrelåslukning
  • Slibplade Ø: 125 mm
  • Vibrationscirkeldiameter: 2,5 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning af massivt træ]: 2,2 m/s²
  • Vibrationshastighed: 12000 - 20000 min-1
  • Ustabilitet K [slibning af massivt træ]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
  • Vibrationer: 153 mm
  • Værktøjets mål (højde): 108 mm
  • Værktøjets mål (længde): 224 mm

Leveringsomfang:

  • Slibskive (125 mm)
  • 1 x slibeark C430, Expert for Wood+Paint, 120 (fås separat som 5-pakke: 2 608 605 643)
  • Duftpose

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven