• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Vægskærer GNF 65 A.

Art.-nr.: 0601368703
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Fræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601368703
Kopier
EAN/GTIN 3165140244374
Kopier
Producentnummer 0601368703
Kopier
L-nummer L00590 135
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vægbidetænger GNF 65 A
  • den kablede GNF 65 A Professional er en vægskærer til krævende opgaver
  • Den kraftfulde 2,400 W motor giver den højeste værktøjsydelse selv ved de mest krævende anvendelser og materialer
  • Den har softstart til forbedret værktøjsstyring
  • Denne vægskærer er ekstremt robust og har stabile metalkomponenter
  • Denne elværktøj er designet til fræsning af mursten i beton og sten
  • Den er kompatibel med Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet
  • GnF 65 A PROFESSIONEL har konstant omdrejningstal og spindellås

Egenskab:

  • Effekt: 1670 W
  • Justerbar rilledybde: 20 - 65 mm
  • Vægt: 8. 4 kg
  • Indriftshastighed: 5200 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 2400 W
  • Diameter på skive: 230 mm
  • Skærebredde: 3 - 40 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 455 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 690 mm

Leveringsomfang:

  • Tilbehør til håndtag
  • Optageflange
  • Udbrydningsværktøj
  • Værktøjskasse
  • Rundmøtrik
  • Sugemøtrik
  • To-hullersnøgle med krank
  • 3 x afstandsskive, 4 mm
  • 4 x afstandsskive, 6 mm

Egnede produkter