varmluftsblæser HHU 23-66, 4 dyser

Art.-nr.: 06012A6301
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
    Produkttype Varmluftblæser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06012A6301
    EAN/GTIN 3165140889490
    Producentnummer 06012A6301
    L-nummer L00590 1090

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • varmluftsblæser HHU 23-66, absolut kontrol af temperatur og luftstrøm - varmluftsblæser HHU 23-66 Professional er specielt designet til krævende opgaver
    • Med 10 luftstrømshastigheder, digitalt justerbare temperaturindstillinger og fire programmer, der kan tilpasses, giver denne varmluftsblæser absolut værktøjsstyring ved hvert trin
    • Takket være den utroligt kraftige motor på 2,300 W når den kraftfulde GHG 23-66 Professional nemt op til 650 grader C
    • For øget brugerbeskyttelse og lang standtid har den en termisk beskyttelsesfunktion, der automatisk slukker for varmen, hvis motoren overophedes, men blæseren fortsætter med at køre
    • Denne varmluftsblæser er perfekt til brug til en lang række opgaver som f.eks
    • plast- og rørsvejsning, lodning og kabelkrympning
    • 1,4″ visning af GHG 23-66 Professional sikrer et højt niveau af betjeningskomfort
    • varmluftsblæser er udstyret med et beskyttelseshåndtag og kan nemt opbevares til nedkøling efter brug for ekstra beskyttelse af brugeren

    Egenskab:

    • Arbejdstemperatur: 50 - 650 °C
    • Vægt: 0,7 kg
    • Køletrin, 50 °C: nej
    • Luftstrøm: 150 - 500 l/min
    • Nominel indgangseffekt: 2300 W
    • Kontrol, luftstrøm: kontinuerlig
    • Strømsløs temperaturkontrol: nej
    • Værktøjets dimensioner (bredde):
      • Bredde: 86 mm
      • Værktøjets dimensioner (højde): 201 mm
      • Værktøjets dimensioner (længde): 245 mm

    Leveringsomfang:

    • Håndværkerkuffert
    • Glasbeskyttelsesdyse 75 mm
    • Overfladedyse 50 mm
    • Reducerende dyse, 9 mm
    • Svejsefod, 10 mm
    • Svejsefod, 10 mm
    • Reflektordyse, 32 x 33 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven