boremaskine GBM 13-2 RE, med meget præcis snapudepatron 1,5-13 mm

Art.-nr.: 06011B2002
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Med kabel
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06011B2002
EAN/GTIN 3165140797931
Producentnummer 06011B2002
L-nummer 075420 GBM132REK

Betegnelse

Beskrivelse:

  • boremaskine GBM 13-2 RE, den kablede GBM 13-2 RE Professional er en 2-trins boremaskine til præcisionsboring
  • Den kraftige 750 W motor og det høje moment sikrer hurtige fremskridt i arbejdet og muliggør boring i stål med en diameter på op til 13 mm
  • Den er kendetegnet ved et kompakt og ergonomisk design, som giver god håndtering af værktøj til præcist arbejde
  • Denne boremaskine har også en 2-trins transmission og et forvalgshjul til præcis ydeevne til alsidige anvendelser
  • Denne elværktøj er velegnet til boring i metal og træ
  • GBM 13-2 RE PROFESSIONAL giver mulighed for at vælge mellem tre forskellige borepatortyper og funktioner som f.eks
  • rotation til højre/venstre, overbelastningskobling og hastighedsforvalg samt variabel omdrejningstal

Egenskab:

  • Effekt: 353 W
  • Borepatron, type: præcisionsboremaskine
  • Bore-Ø aluminium: 20 / 12 mm
  • Bore-Ø træ: 32 / 20 mm
  • Bore-Ø stål: 13 / 8 mm
  • Borepatrontilslutningsgevind: 1/2″-20 UNF
  • Moment, max. : 39,5 / 12,5 Nm
  • Vægt: 2,4 kg
  • Nullasthastighed, 1. gear: 0 - 1000 min-1
  • Nullasthastighed, 2. gear: 3200 min-1
  • Nominalt drejningsmoment: 6,8 / 2. 5 Nm
  • Nominel hastighed: 500 / 1750 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 750 W
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,6 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [gevindskæring]: 1,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skruearbejde]: 1. 5 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Spindelhalsdiameter: 43,0 mm
  • Sikkerhed K [boring i metal]: 7,5 m/s²
  • Sikkerhed K [gevindskæring]: 2,5 m/s²
  • Sikkerhed K [skruearbejde]: 2,5 m/s²
  • Værktøjsholder: 1/2″-20 UNF

Leveringsomfang:

  • Skarpt borepatron med høj præcision, 1,5 - 13 mm
  • Hjælpehåndtag
  • Dybdestop 210 mm
  • Karton

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven