borestander GCR 180 professionel

Art.-nr.: 0601190100
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
Produkttype Borestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601190100
EAN/GTIN 3165140799386
Producentnummer 0601190100
L-nummer L00590 261

Betegnelse

Beskrivelse:

  • borestander GCR 180
  • velegnet til diamantbor GDB 180 WE
  • hurtig samling af diamantbor, robust konstruktion til præcis boring, nem justering af arbejdsvinkel

Egenskab:

  • Arbejdslængde, Z-akse: 455 mm
  • Befæstigelse, type: skruet
  • Boringshøjde: 514 mm
  • Bore-Ø: 180 mm
  • Vægt: 9,5 kg
  • Søjlelængde: 767 mm

Leveringsomfang:

  • Kartonæske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven