• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

Diamantboremaskine GDB 350 WE

Art.-nr.: 0601189900
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601189900
EAN/GTIN 3165140799317
Producentnummer 0601189900
L-nummer L00590 262

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Diamantbor GDB 350 VI
  • GDB 350 WE Professional er et 3-trins diamantbor til standstyret drift
  • Den kraftige 3,200 W motor muliggør åbninger i armeret beton med en diameter på op til 350 mm
  • Den er ekstremt holdbar på grund af den meget robuste konstruktion
  • Den lange levetid for dette diamantbor understøttes også af gearkassen med oliesmøring
  • Den er beregnet til kerneboring i beton og armeret beton
  • elværktøj er kompatibel med Bosch borestander GCR 350 Professional og Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet
  • GDB 350 WE Professional har en 3-trins transmission

Egenskab:

  • Beton, mulig rækkevidde: 350 mm
  • Boreområde: 350 mm
  • Børestørrelse: 350 mm
  • Vejlighed: vådboring i beton
  • Vægt: 11,9 kg
  • Nominel indgangseffekt: 3200 W
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 142 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 168 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 534 mm
  • Værktøjsmontering: 1 1/4″ UNC

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven