detektor-vægscanner D-kabinet 200 C med 4x 1,5 V LR6 batteri (AA)

Art.-nr.: 0601081600
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
Produkttype Detektor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601081600
EAN/GTIN 3165140988148
Producentnummer 0601081600
L-nummer L00590 1355

Betegnelse

Beskrivelse:

  • detektor vægscanner D-tect 200 C
  • D-tect 200 C Professional lokaliserer alle almindelige objekter
  • viser dem tydeligt og muliggør enkel dokumentation
  • Den er udstyret med Bosch radarteknologi og en forbedret brugergrænseflade og står for mere sikkert og præcist arbejde på byggepladsen
  • Flere visninger gør det muligt at vælge den bedste indstilling til forskellige programmer
  • f.eks
  • spotvisning
  • hvilket gør det særligt nemt at finde steder
  • der er svære at GET adgang til
  • Vægscannerens innovative screenshot-funktion muliggør hurtig dokumentation
  • der giver et håndgribeligt bevis
  • D-tect 200 C Professional er velegnet til både indendørs og udendørs arbejde
  • beskytter mod skader under boring og måler betonudhæng
  • Vægscanneren lokaliserer objekter på dybder på op til 20 cm og viser objektets dybde

Egenskab:

  • Volumen: 10,693 dm3
  • Bruttovægt: 1,703 kg
  • Nettovægt: 0,64 kg
  • Målsætningsbredde: 250 mm
  • Højdemål: 159 mm
  • Målsætningslængde: 269 mm

Leveringsomfang:

  • Taske
  • 4 x 1,5 V LR6-batteri (AA)
  • Batteriadapter (1600A017HF/1600A017HHH)
  • USB-C™-kabel
  • Håndrem
  • Håndrem

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven