Sporingsenhed GMS 120

Art.-nr.: 0601081000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Detektor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601081000
EAN/GTIN 3165140560108
Producentnummer 0601081000
L-nummer L00590 2334
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

GMS 120 locator Enkel lokalisering for mere sikkert arbejde - GMS 120 Professional er den mest populære multidetektor i sin klasse
  • Den automatiske kalibrering undgår applikationsfejl og sikrer sikkert arbejde
  • Enheden leverer præcise resultater ved lokalisering af metal og strømførende ledninger i forskellige vægtyper og især underkonstruktioner i gipsvægstilstand
  • Lokalisering af objekter i vægge før boring giver et mere sikkert arbejde, især under renoveringsarbejde, når man installerer skabe, køkkener, vaske, kedler og varmesystemer eller installerer aircondition- og sprinklersystemer
  • Fra underkonstruktioner i gipsvægge (3,8 cm) og strømførende ledninger (5 cm) til ikke-jernholdige metaller (8 cm) og jernholdige metaller (12 cm) registrerer dette alsidige værktøj en lang række materialer med dyb scanning op til 12 cm
  • Derudover har GMS 120 Professional Centre Finder, som lokaliserer midten af detekterede objekter, og et display med materialeegenskaber
  • Den trefarvede LED-belyste ring viser tydeligt, om der er fundet objekter, og markeringshullet i ringen giver mulighed for direkte markering af alle resultater
  • Dette robuste værktøj har gummibeskyttelse, et stødsikkert hus og beskyttelse mod stænkvand og støv i henhold til IP54
  • Inkluderet i leveringen: Håndrem, beskyttelsestaske, 1x 9 V blokbatteri (6LR61).
  • Egenskab:

    • Volumen: 3,279 dm3
    • Bruttovægt: 0,68 kg
    • Nettovægt: 0,22 kg
    • Målsætningsbredde: 165 mm
    • Højdemål: 75 mm
    • Målsætningslængde: 265 mm

    Leveringsomfang:

    • Håndrem
    • Beskyttelsespose
    • 1 x 9 V blokbatteri (6LR61)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven