GIM 60 digital hældningsmåler

Art.-nr.: 0601076700
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
Produkttype Holder, holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601076700
EAN/GTIN 3165140803229
Producentnummer 0601076700
L-nummer L00660 37

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GIM 60 digitalt hældningsmåler
  • præcisionsdigitalt hældningsmåler
  • måler præcis hældning i grader
  • procent eller millimeter/meter
  • retningspile og lydsignaler ved 0 og 90 grader for nem justering
  • roterer automatisk aflæsninger på displayet
  • når der arbejdes over hovedet
  • beskyttelsestaske
  • 4 x 1,5 V LR6 batteri

Egenskab:

  • Vægt ca.: 0,77 kg
  • Længde: 60 cm
  • Måleenheder: °, %, mm/m
  • Måleområde: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Målepræcision elektronik 0°/90°: ± 0,05°
  • Målepræcision elektronik ved 1 - 89°: ± 0,2°
  • Målepræcision hætteglas: ± 0,057° = ± 1 mm/m

Leveringsomfang:

  • Beskyttelsespose
  • 4 x 1,5 V LR6-batteri (AA)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven