vinkelmåler GAM 270 MFL

Art.-nr.: 0601076400
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
    Produkttype Vinkelmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0601076400
    EAN/GTIN 3165140781527
    Producentnummer 0601076400
    L-nummer L00660 23

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • vinkelmåler GAM 270 MFL
    • vinkel og hældningsmåler med laserpræcis transmission
    • Digital vinkel og hældningsmåler i én enhed
    • beregner kæntringevinkler uden hjælp fra en hjælp
    • hældningsmåler med laser op til 30m område
    • benforlængelse
    • beskyttelsestaske
    • 4 x 1,5 V LR6 batteri

    Egenskab:

    • Automatisk slukning, ca.: 30 min
    • Batteri, ca.: 50 timer
    • Vægt, ca.: 1,7 kg
    • Måleområde: 0-270°
    • Målepræcision, vinkel: ± 0. 1°
    • Kalkulationsfunktion: ja
    • Kranke længde: 60 cm
    • Hukommelsesfunktion: ja
    • Spændingsforsyning: 4 x 1,5V AA

    Leveringsomfang:

    • Sløjfeforlænger
    • Beskyttelsespose
    • 4 x 1,5 V LR6-batteri (AA)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven