Målehjul GWM 40

Art.-nr.: 0601074100
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
Produkttype Holder, holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601074100
EAN/GTIN 3165140781558
Producentnummer 0601074100
L-nummer L00590 1186

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Målehjul GWM 40
  • det robuste målehjul til brug på byggepladser
  • høj stabilitet og holdbarhed
  • 6-cifret tæller
  • let at aflæse og slagfast
  • let at nulstille ved tryk på en knap
  • beskyttelsestaske

Egenskab:

  • Vægt: 3,3 kg
  • Håndtag: sammenklappeligt
  • Materiale: stål
  • Max. Måleværdi: 9999,99 m
  • Målepræcision: ± 5 cm/100 m
  • Hjulbremse: nej
  • Hjulets diameter (omkreds): 389,1 mm (1,22 m)
  • Hjulstativ: nej

Leveringsomfang:

  • Beskyttelsespose

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven