GLM 50-25 G laserafstandsmåler

Art.-nr.: 0601072V00
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
Produkttype Afstandsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601072V00
EAN/GTIN 4059952548043
Producentnummer 0601072V00
L-nummer L00590 1522

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GLM 50-25 G laserafstandsmåler
  • GLM 50-25 G Professional
  • giver et meget synligt grønt laserpunkt for nemmere målfinding ved måling over lange afstande indendørs
  • Med IP65-designet giver den komplet beskyttelse mod støvpartikler og vandstråler
  • mens det stødabsorberende hus kan modstå fald fra 1,5 m til hård beton
  • Den har en knap til tilpasning
  • der gør det muligt at indstille foretrukne målefunktioner og indstillinger eller vibrationsfeedback for at bekræfte målinger
  • Den intuitive brugergrænseflade understøtter 30 sprog og har et farvedisplay
  • mens det store antal gør det nemmere at læse
  • Ideel til placering og fastgørelse af elementer til træ
  • andre materialer og tør konstruktion
  • til elektrikere
  • airconditionteknikere og blikkenslagere
  • Når den bruges til indendørs design
  • er den perfekt til malere
  • gulvlag
  • fliselag og tømrere til at beregne materialebehovet
  • Lang batterilevetid med alkaline-batterier eller Li-Ion-batteripakken

Egenskab:

  • Automatisk slukning: 5 min
  • Antal gemte værdier: 10
  • Vægt, ca. 2 kg
  • Indirekte højdemåling: ja
  • Indirekte måling af længde: nej
  • Integreret hældningsmåling: nej
  • Integreret måloptik: nej
  • Laserdiode: 515 nm, < 1 mW
  • Laserfarve: grøn
  • Laserklasse: 2
  • Måleenheder: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Måleområde: 0. 05 - 50,00 m
  • Målepræcision, typ.: ± 1,5 mm* (* plus anvendelsesafhængig afvigelse)
  • Måletid max.: 4 s
  • Måletid, typ.: < 0. 5 s
  • Min/max-måling: ja
  • Stativgevind: 1/4″
  • Støv- og stænkbeskyttelse: IP 65
  • Stødbeskyttelse: op til 1,5 m
  • Strømbeskyttelse: op til 1,5 m
  • Spændingsforsyning: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
  • Timerfunktion: nej
  • Vægoverfladebeskyttelse: nej

Leveringsomfang:

  • Beskyttelsespose
  • Slynge
  • 2 x 1,5 V LR6-batteri (AA)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven