GLM 50-27 CG laserafstandsmåler med BA 3,7V 1,0Ah A og USB-C-kabel

Art.-nr.: 0601072U01
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
Produkttype Afstandsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601072U01
EAN/GTIN 4059952562964
Producentnummer 0601072U01
L-nummer L00590 1306

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GLM 50-27 CG laser-afstandsmåler
  • GLM 50-27 CG Professional Laser Distance meter giver fremragende laserspot synlighed
  • et meget holdbart design og hurtig dokumentation
  • Da den grønne laserprik er mere synlig end en rød laserprik
  • er den særligt velegnet til måling af lange afstande i lyse indendørs omgivelser
  • Ved at kombinere et IP 65-certificeret design med et stødabsorberende gummikabinet kan det modstå fald fra 1,5 meter
  • selv på hårde beton og ru byggepladser
  • Bluetooth-tilslutning og Bosch MeasureOn app sikrer hurtig dokumentation og lynhurtig overførsel af måleresultater
  • Denne laserafstandsmåler er ideel til arkitekter
  • elektrikere og mange andre professionelle brugere og er ideel til dokumentation
  • beregning af materialekrav
  • beregning af rum og vægflader samt placering af befæstelseselementer
  • Enheden leverer både et akustisk signal og et vibrationssignal for at bekræfte en vellykket måling og har en længere batterilevetid

Egenskab:

  • Automatisk slukning: 5 min
  • Antal hukommelsesværdier: 30
  • Datatatransmission: Bluetooth™ 4.2 Low Energy
  • Vægt, ca. 2 kg
  • Indirekte højdemåling: ja
  • Indirekte længdemåling: ja
  • Integreret hældningsmåling: ja
  • Integreret måloptik: nej
  • Laserdiode: 515 nm, < 1 mW
  • Laserfarve: grøn
  • Laserklasse: 2
  • Måleenheder: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Måleområde hældningsmåling: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Måleområde: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Måleområde: 0. 05 - 50.00 m
  • Målepræcision (typisk): ± 0,2°* (* plus brugsafhængig afvigelse)
  • Målepræcision, typ.: ± 1,5 mm* (* plus brugsafhængig afvigelse)
  • Måletid max.: 4 s
  • Måletid, typ.: < 0. 5 s
  • Min/max-måling: ja
  • Stativgevind: 1/4″
  • Støv- og stænkbeskyttelse: IP 65
  • Stødbeskyttelse: op til 1,5 m
  • Strømbeskyttelse: op til 1,5 m
  • Spændingsforsyning: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
  • Timerfunktion: nej
  • Vægoverfladebeskyttelse: ja

Leveringsomfang:

  • Beskyttelsespose
  • Bærestrop
  • BA 3,7V 1,0Ah A og USB-C™-kabel

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven