Lasermodtager LR 60

Art.-nr.: 0601069P00
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
Produkttype Modtager

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601069P00
EAN/GTIN 3165140976473
Producentnummer 0601069P00

Betegnelse

Beskrivelse:

  • LR 60 lasermodtager
  • hurtig og nem laserdetektering - den robuste og højkvalitets LR 60 professionel roterende lasermodtager er den perfekte partner til at arbejde med GRL 600 CHV Professional
  • Det lange modtagelsesvindue og det dobbeltsidede
  • baggrundsbelyste LCD-display med millimeterforskydningsfunktion gør det nemt og hurtigt at registrere laserstråler
  • så de fungerer effektivt
  • Takket være det robuste softgrip hus
  • det holdbare gummitastatur og beskyttelse mod støv og vand i kategori IP 67 er det altid klar til brug selv på de hårdeste byggepladser
  • Kommunikation med GRL 600 CHV muliggør yderligere funktioner som brugerkalibrering og centerlinje-tilstand for færre fejl og mere pålidelige resultater
  • Brug denne modtager sammen med GRL 600 CHV til at bestemme mængden af udgravning og påfyldning under udgravning
  • betonstøbning
  • landskabspleje og facadearbejde
  • LR 60 lasermodtageren har også forskellige indstillinger for følsomhed og lydstyrke
  • så den passer til en lang række arbejdsmiljøer
  • Det omfattende arbejdsområde strækker sig op til 300 m
  • Modtagerens lysdioder med justerbare lysstyrkeniveauer hjælper med at registrere laserstrålen
  • mens Dragonfly sikrer nøjagtige resultater

Egenskab:

  • Emfanger: nej
  • Emfangstype: roterende laser
  • Fjernbetjening: nej
  • Vægt, ca.: 380 g
  • Målepræcision (fin/grov): ±0,5 mm, ±1 mm, ±2 mm, ±5 mm, ±10 mm
  • Passende til: GRL 600 CHV
  • Rækkevidde, modtager: < 300 m
  • Rækkevidde: 0 - 300 m
  • Støv- og stænkbeskyttelse: IP 67
  • Spændingsforsyning: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
  • Værktøjets mål (bredde): 79 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 33 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 175 mm

Leveringsomfang:

  • Holder til modtager RB 60 Professional
  • 2 x 1,5 V LR6-batteri (AA)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven