Lasermodtager LR 45

Art.-nr.: 0601069L00
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
Produkttype Modtager

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601069L00
EAN/GTIN 3165140869126
Producentnummer 0601069L00
L-nummer L00590 1433

Betegnelse

Beskrivelse:

  • LR 45 lasermodtager
  • den robuste LR 45 Professional lasermodtager
  • muliggør nem registrering af grønne og røde laserstråler
  • Enhedens brede rækkevidde og dens dobbeltsidede display med baggrundsbelysning og forskydningsfunktion i millimeter sikrer problemfri laserdetektion
  • Enheden er altid klar til brug selv på krævende byggepladser: Et ergonomisk blødt greb og beskyttelsesklasse IP 66 mod støv og vandstænk er ideelle til at modstå barske forhold
  • Seks forskellige følsomhedsindstillinger og tre lydstyrkeindstillinger giver den nødvendige fleksibilitet for nem tilpasning til enhver byggeplads
  • LR 45 Professional er velegnet til både indendørs og udendørs brug og er derfor den ideelle assistent til en lang række opgaver som f.eks
  • udgravning
  • landskabspleje
  • facadearbejde
  • sammensmeltning
  • opvarmning/aircondition og meget mere
  • LR 45 Professional tilbyder et bredt arbejdsområde på op til 300 m
  • Den integrerede vaterpas forenkler også alle nivelleringsopgaver

Egenskab:

  • Emfanger: nej
  • Emfangstype: roterende laser
  • Fjernbetjening: nej
  • Målepræcision (fint/groft): ± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
  • Passer til: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
  • Rækkevidde, modtager: < 300 m
  • Rækkevidde: 300 m
  • Støv- og stænkbeskyttelse: IP 66
  • Spændingsforsyning: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
  • Værktøjets mål (bredde): 80 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 34 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 158 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven