Lasermodtager LR 6

Art.-nr.: 0601069H00
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
Produkttype Rotationslaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601069H00
EAN/GTIN 3165140835565
Producentnummer 0601069H00
L-nummer L00590 773

Betegnelse

Beskrivelse:

  • LR 6 lasermodtager
  • brugervenlig lasermodtager i kompakt design
  • praktisk modtager til områder op til 50 m
  • justering af laserstråleplan
  • optisk og akustisk
  • til arbejde under forskellige lysforhold
  • 2 x 1,5 V LR03 batteri

Egenskab:

  • Emfanger: nej
  • Emfangstype: kombinations- og linjelaser
  • Fjernbetjening: nej
  • Vægt, ca.: 120 g
  • Målepræcision (fin/grov): ± 1 mm/± 3 mm
  • Passende til: GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
  • Rækkevidde: 5 - 50 m (maksimal rækkevidde ved brug af lasermodtager i henhold til brugsanvisningen for Bosch linjelaser eller Bosch punkt- og linjelaser)
  • Støv- og stænkbeskyttelse: IP 54
  • Spændingsforsyning: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
  • Værktøjets mål (bredde): 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
  • Bredde: 69 mm
  • Værktøjets mål (højde): 28 mm
  • Værktøjets mål (længde): 123 mm

Leveringsomfang:

  • 2 x 1,5 V LR03-batteri (AAA)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven