Højtydende LR 2 modtager

Art.-nr.: 0601069100
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
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081551 LR20; 081551 6LR61
Produkttype Rotationslaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601069100
EAN/GTIN 3165140517904
Producentnummer 0601069100
L-nummer L00660 30

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højtydende LR 2 modtager
  • yderligere fordele med tilbehør
  • praktisk modtager til områder op til 50 m
  • let at montere på en stang
  • laserstrålevinjejustering
  • optisk og akustisk
  • til arbejde under forskellige lysforhold
  • 1 x 9 V blokbatteri

Egenskab:

  • Emfanger: nej
  • Emfangstype: kombinations- og linjelaser
  • Fjernbetjening: nej
  • Vægt, ca.: 270 g
  • Målepræcision (fin/grov): ± 1 mm/± 3 mm
  • Passende til: GLL 2-50, GLL 3-50
  • Rækkevidde: 5 - 50 m
  • Støv- og stænkbeskyttelse: IP 54
  • Spændingsforsyning: 1 x 9 V 6LR61 blok
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1 x 9 V 6LR61 blok
  • Bredde: 41 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 150 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 74 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 9 V blokbatteri (6LR61)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven