GOL 26 D optisk nivelleringsenhed

Art.-nr.: 0601068002
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Laser-nivelleringsenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601068002
EAN/GTIN 3165140744997
Producentnummer 0601068002
L-nummer L00590 1455

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GOL 26 D optisk nivelleringsenhed
  • ekstremt robust - ideel til udendørs brug
  • designet til udendørs brug med robust metalhus med støv- og stænkbeskyttelse
  • robust design med målkollimator og integreret CAN Lib
  • sikker transport med kompensatorlås
  • justerbar stift
  • sekskantnøgle
  • Byggefod BT 160 Professional
  • oliepind GR 500 Professional
  • Kraftsman-hus
  • linsebeskytter
  • sænklod

Egenskab:

  • Arbejdsområde: 100 m
  • Betjeningstemperatur: -10 - 50 °C
  • Vægt, ca.: 1,5 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Måleenhed: 360 grader
  • Nivelleringsnøjagtighed: ± 1. 6 mm ved 30 m
  • Stativgevind: 5/8″
  • Støv- og stænkbeskyttelse: IP 54
  • Forstørrelse: 26 x
  • Vinkelpræcision: 1°

Leveringsomfang:

  • Justeringsdorn
  • Stiknøgle
  • Byggestativ BT 160 Professional
  • Målestang GR 500 Professional
  • Arbejdsmandskasse
  • Linsebeskytter
  • Senoid
  • Senoid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven