Kombi-laser GCL 2-15 G

Art.-nr.: 0601066J00
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
    Produkttype Krydslinjelaser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0601066J00
    EAN/GTIN 3165140869553
    Producentnummer 0601066J00
    L-nummer 468488 2-15G

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kombinationslaser GCL 2-15 G
    • Op til fire gange bedre synlighed med grønne laserlinjer og optimal alsidighed - Bosch GCL 2-15 G Professional kombi-laser
    • De to laserlinjer muliggør præcis lodret og vandret justering
    • mens de røde lodpunkter letter transmissionsopgaver
    • Du kan nemt justere laserlinjerne omkring lodpunkterne med den alsidige RM 1 Professional drejebeslag
    • GCL 2-15 G Professional er velegnet til forskellige opgaver som f.eks
    • ophængning af lofter
    • installation af afløbsrør og gulvlægning
    • Den har også punkttransmission til fastgørelse af lamper
    • GCL 2-15 G Professional har en laserlinjearbejdsradius på op til 15 m og nivellerer sig selv på mindre end 4 sekunder
    • Denne kombi-laser er ideel til brug sammen med RM 1 Professional drejebeslag
    • som hurtigt kan fastgøres via en simpel glidemekanisme
    • Takket være IP 54 beskyttelse mod støv og stænkvand er den meget robust
    • Når laseren er slukket
    • aktiveres pendellåsen automatisk for sikker transport og praktisk opbevaring
    • Inkluderet i leveringen: Craftsman-kasse
    • RM 1 Professional drejebeslag
    • loftklemme
    • lasermålplade
    • 3x 1,5 V LR6-batteri

    Egenskab:

    • Volumen: 12,275 dm3
    • Bruttovægt: 2,17 kg
    • Nettovægt: 0,899 kg
    • Målsætningsbredde: 281 mm
    • Højdemål: 134 mm
    • Målsætningslængde: 326 mm

    Leveringsomfang:

    • Værktøjskasse
    • Drejebeslag RM 1 Professional
    • Loftklemme
    • Lasermålplade
    • 3 x 1,5 V LR6-batteri (AA)

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven