GLL 3-80 G

Art.-nr.: 0601063Y00
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
Produkttype Krydslinjelaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601063Y00
EAN/GTIN 4059952524870
Producentnummer 0601063Y00
L-nummer L00590 1515

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Line-laser GLL 3-80 G
  • linjetaseren GLL 3-80 G Professional giver høj synlighed gennem projektion af stærke 3 x 360-linjer
  • De grønne laserlinjer giver op til fire gange bedre synlighed end røde linjer
  • Dette værktøj kan bruges i hele rummet
  • og takket være de tre laserlinjer er det perfekt til samtidig vandret og lodret nivellering - hvilket giver et meget effektivt arbejde
  • Den er nem at bruge takket være den intuitive brugergrænseflade
  • Dette værktøj er konstrueret til en lang række anvendelser
  • herunder sænkede lofter
  • gulvlægning
  • montering af vinduer
  • montering af hylder
  • installation af drænrør Rå konstruktion til gipsvægge
  • husbyggeri og lægning af fliser
  • GLL 3-80 G Professional kan selvnivellere op til ± 4 ± på mindre end 4 sekunder med en nøjagtighed på 0,3 mm/m */** og har en rækkevidde på op til 120 m ved brug sammen med den valgfri LR 7 lasermodtager Den er kompakt
  • praktisk og robust

Egenskab:

  • Arbejdsområde med modtager: op til 120 m
  • Arbejdsområde: op til 30 m
  • Betjeningstemperatur: -10 - 40 °C
  • Farve på laserlinjen: grøn
  • Vægt, ca.: 0,82 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserklasse: 2
  • Nivelleringsnøjagtighed: +/- 0. 3 mm/m*/** (*for de fire vandrette skæringer, **plus brugsafhængig afvigelse)
  • Nivelleringstid: 4 s
  • Projektion: 3 x 360° linje
  • Selvnivelleringsområde: ± 4°
  • Stativgevind: 1/4″, 5/8″
  • Spændingsforsyning: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Leveringsomfang:

  • 4 x 1,5 V LR6-batteri (AA)
  • Laser-målplade
  • Taske
  • Værktøjsboks
  • Værktøjskasse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven