Linjelaser GLL 2-10

Art.-nr.: 0601063L00
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
    Produkttype Krydslinjelaser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0601063L00
    EAN/GTIN 3165140850247
    Producentnummer 0601063L00
    L-nummer L00590 1085

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Line-laser GLL 2-10
    • den kompakte GLL 2-10 Professional gør det nemt at nivellerarbejde i indendørs miljøer
    • Med en vandret og en lodret laserlinje er den ideel til arbejde på korte afstande
    • Takket være en enkelt skydekontakt og to klare trykkontakter giver denne kompakte linjetaser intuitiv betjening og fremragende manøvrering ved nivellering
    • GLL 2-10 Professional med beskyttelse mod støv og stænk i henhold til IP 54 er meget robust
    • Den er velegnet til forskellige indendørs anvendelser som f.eks
    • hængelofter
    • monteringshylder
    • døre og fatninger
    • installation af drænrør og lægning af gulvfliser
    • GLL 2-10 Professional har et arbejdsområde på op til 10 m og kan selvnivellere op til +/- 4 grader på mindre end 4 sekunder
    • Når enheden er slukket
    • aktiveres pendullåsen for sikker transport
    • Ideel til brug med den valgfri RM 1 Professional drejeholder
    • som hurtigt kan monteres ved hjælp af en enkel glidemekanisme

    Egenskab:

    • Volumen: 2,38 dm3
    • Bruttovægt: 0,875 kg
    • Nettovægt: 0,473 kg
    • Målsætningsbredde: 140 mm
    • Højdemål: 100 mm
    • Målsætningslængde: 170 mm

    Leveringsomfang:

    • Beskyttelsespose
    • 3 x 1,5 V LR6-batteri (AA)

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven