Linjelaser GLL 3-50, med LR2 lasermodtager, universalbeslag BM1, L-BOXX

Art.-nr.: 0601063803
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
Produkttype Krydslinjelaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601063803
EAN/GTIN 3165140662499
Producentnummer 0601063803
L-nummer L00660 72

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GLL 3-50-linjers laser
  • kompleks nivellering på den nemme måde - den brugervenlige GLL 3-50 professionelle krydslaser er designet til fleksibilitet i alle almindelige anvendelser med nivellering og transmission
  • To lodrette laserlinjer
  • en vandret laserlinje og loddepunktet muliggør en imponerende række anvendelser
  • Med sit kompakte design giver GLL 3-50 Professional komfortabel håndtering og god kontrol
  • Til praktisk placering af laserlinjerne leveres den med et mini drejestativ med højdejusterbare fødder og finjustering af den lodrette linje
  • Enheden er velegnet til forskellige indendørs anvendelser som f.eks
  • montering af hylder eller vinduer
  • installation af drænrør eller lægning af vægfliser
  • Med en anden lodret laserlinje er den også ideel til hurtig quadriculation
  • GLL 3-50 Professional tilbyder laserlinjer med en rækkevidde på op til 10 m
  • som kan udvides op til 50 m ved brug af den valgfri LR 2 Professional lasermodtager
  • Området for loddepunktet er op til 5 m
  • Denne krydslinjelaser nivellerer sig selv på mindre end 4 sekunder Takket være støv- og stænkbeskyttelse i henhold til IP 54 er den meget robust

Egenskab:

  • Arbejdsområde laserpunkter, max.: 5 m (nederst)
  • Arbejdsområde med modtager: op til 50 m
  • Arbejdsområde uden modtager: 10 m
  • Bedriftstid, max. : 6 timer
  • Betjeningstemperatur: -10 - 40 °C
  • Loddepunktsfarve: rød
  • Laserlinjens farve: rød
  • Vægt, ca.: 0,94 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserdiode: 630 - 650 nm, < 1mW
  • Laserklasse: 2
  • Loddepunkts nøjagtighed: ± 0. 6 mm/m* (* plus brugsafhængig afvigelse)
  • Nivelleringsnøjagtighed: ± 0,3 mm/m* (* plus. (brugerafhængig af afvigelse)
  • Nivelleringstid: 4 s
  • Projektion: 3 linjer + 1 lodpunkt
  • Selvnivelleringsområde: ± 4°
  • Stativgevind: 1/4″, 5/8″
  • Støv- og stænkbeskyttelse: IP 54
  • Spændingsforsyning: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Leveringsomfang:

  • Laser-målplade
  • L-BOXX-indsats til enhed
  • L-BOXX 136
  • Lasermodtager LR 2 Professional
  • Universalholder BM 1 Professional
  • 1 x 9 V blokbatteri (6LR61)
  • 4 x 1,5 V LR6-batteri (AA)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven