Roterende laser GRL 600 CHV

Art.-nr.: 0601061F01
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
Produkttype Rotationslaser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601061F01
EAN/GTIN 4059952648392
Producentnummer 0601061F01

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GRL 600 CHV roterende laser
  • Robust
  • byggepladstæt - den robuste GRL 600 CHV Professional beviser sig selv under de hårdeste betingelser
  • Den robuste konstruktion gør den stødsikker og giver IP68-beskyttelse mod støv og vand
  • så du kan arbejde ekstremt fleksibelt på trods af dårligt vejr
  • Den tilbyder praktisk tilslutning
  • hvilket sikrer mere fokuseret arbejde med mindre spild af tid
  • Den er intuitiv at bruge takket være skærmen og adgangen til Levelling Remote App
  • som visualiserer alle funktioner
  • herunder dobbelt tiltjustering
  • hvilket sparer værdifuld tid
  • Denne højpræcisionslaser har lang driftstid til uafbrudt arbejde med både det genopladelige 18V-system og de medfølgende alkalinebatterier
  • Dette værktøj er designet til udendørs brug til udgravning
  • betonarbejde
  • landskabspleje og facadearbejde
  • GRL 600 CHV har også en modtager af høj kvalitet med 125 mm modtageområde
  • dobbeltsidet display og en offset-funktion i millimeter
  • Det er hurtigt og nemt at kalibrere værktøjet i henhold til de trinvise instruktioner i den intuitive app - det sparer tid og ressourcer og sikrer nøjagtige resultater på hvert enkelt job
  • Med den praktiske ″masketilstand″
  • der er tilgængelig i appen
  • kan refleksioner og interferens med andet udstyr på byggepladsen undgås

Egenskab:

  • Volumen: 63,229 dm3
  • Bruttovægt: 9,64 kg
  • Nettovægt: 4,443 kg
  • Målsætningsbredde: 396 mm
  • Højdemål: 358 mm
  • Målsætningslængde: 446 mm

Leveringsomfang:

  • Lasermodtager LR 60 Professional
  • Endtagerholder RB 60 Professional
  • Batteriadapter BA 1 Professional
  • 4 x batteri LR20 1,5V (D)
  • 2 x 1,5 V LR6-batteri (AA)
  • L-BOXX 374

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven