Industrielt sonde sæt opvarmet

Art.-nr.: 0600 7630
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0600 7630
EAN/GTIN 4029547021367
Producentnummer 0600 7630

Betegnelse

Beskrivelse:

Et opvarmet prøvetagningssystem er nødvendigt, når situationen kræver maksimal målenøjagtighed (f. eks. hvis der er høje koncentrationer af NO2 eller SO2 i røggassen), eller hvis et opvarmet system er et lovkrav i dit land
  • Et opvarmet system forhindrer kondensering af den målte røggas i prøvetagningssystemet
  • Gasformige medier transporteres over korte og lange afstande ved konstant temperatur.

    Til applikationer af denne type, som kræver opvarmet prøvetagning, tilbyder vi vores opvarmede industrielle sondesæt til ekstraktiv prøvetagning af røggas, der analyseres
  • Det kan bruges i kombination med testo 350 eller testo 340
  • Det opvarmede industrielle sondesæt er nemt at håndtere og forhindrer, at der dannes kondensat, og at temperaturen i prøvetagningssystemet falder til under røggassens dugpunkt.

    Det opvarmede prøvetagningsrør (600 °C) kan forlænges til maks
  • 3 m ved hjælp af forlængelsesrør (ekstraudstyr)
  • Termoelementet (2,2 m) kan tilføjes som tilbehør, så du kan udføre samtidig temperaturmåling med en 2 m lang sonde
  • Du kan også installere et forfilter (ekstraudstyr) til målinger, der involverer en høj støvbelastning


  • Anvendelsesområder
    Du kan bruge det opvarmede industrielle sondesæt (i kombination med testo 350 eller testo 340) til følgende anvendelsesområder:

    Emissionsmåling til overvågning af foreskrevne grænseværdier
    Målinger på en række forskellige installationer/forsøgsopstillinger i laboratorier
    Emissionskontrolmålinger i røggasrensningssystemet
    Officiel emissionsmåling (flere oplysninger under fanen ″Anvendelser″)
    Du kan bruge andet tilbehør til at sammensætte en applikationsspecifik prøvetagningsløsning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven