Radiusmåler med måleskinne 45°

Art.-nr.: 0597305
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0597305
EAN/GTIN 4029713282448
Producentnummer 0597305
L-nummer L40510 248

Betegnelse

Udførelse:

  • Til bestemmelse af arbejdsemner med radius
  • Rustfrit stål
  • Læsedele er satinforkromet

Beskrivelse:

Radiusmåler af rustfrit stål, aflæsningsdele matforkromet. Til bestemmelse af radius af arbejdsstykker. Måleområde 10 mm, aflæsning 0,1 mm. Leveres i trækasse.

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Måleområde (mm): 0 - 10
  • Fejlgrænse (mm): 0,1 mm
  • Fejlgrænse (µm): 100 µm

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven