Faskemåler med udskiftelig målebøjle f.30°, 45°, 60°

Art.-nr.: 0597301
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0597301
EAN/GTIN 4029713266486
Producentnummer 0597301
L-nummer L40510 1326

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål
  • Aflæsning 0,1 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Til samtidig test af affasningsvinklen og målsætningens nøjagtighed
  • Dimensioner: 48 x 30 x 8,5 mm

Beskrivelse:

Faskemåler med udskiftelig målebøjle til 30°, 45°, 60

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Måleområde (mm): 0 - 10
  • Fejlgrænse (mm): 0,1 mm
  • Fejlgrænse (µm): 100 µm

Norm:

Factory standard