Beskrivelse:
Strømtangen testo 770-3 er den ideelle strømtang til krævende måleopgaver i begrænsede anvendelsesmiljøer. Det bevægelige tangben kan trækkes helt ind i instrumentet. Som følge heraf muliggør instrumentet særligt præcist greb om tæt placerede ledere.
Takket være forbedret opløsning genereres der også resultater med høj præcision i det lavere strømområde. testo 770-3 har også et udvidet spændingsmåleområde på op til 1000 V.Desuden kan strømtangen også bruges til mere specialiserede anvendelser som f.eks. startstrøm, effekt og μA-målinger. Med den valgfrie temperaturadapter til termoelementprober kan der også måles temperaturer ud over de elektriske parametre (passende termoelementprobe type K kan bestilles separat). Strømtangen genkender og vælger automatisk AC/DC og andre parametre som modstand, kontinuitet, diode og kapacitans. Det gør betjeningen nemmere og sikrere end nogensinde.Måleværdierne kan tydeligt visualiseres på det todelte display på tangen og i testo Smart-appen. testo 770-3 kan hurtigt og nemt forbindes med testo Smart App og andre Testo-måleinstrumenter via Bluetooth. I appen kan du vise måleprocessen som en graf på din smartphone/tablet og gemme og sende måleværdier direkte som en rapport.