testo 770-3 - TRMS strømtang med Bluetooth

Art.-nr.: 0590 7703 02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Strømtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0590 7703 02
EAN/GTIN 4029547026690
Producentnummer 0590 7703 02

Betegnelse

Beskrivelse:

Strømtangen testo 770-3 er den ideelle strømtang til krævende måleopgaver i begrænsede anvendelsesmiljøer. Det bevægelige tangben kan trækkes helt ind i instrumentet. Som følge heraf muliggør instrumentet særligt præcist greb om tæt placerede ledere.
  • Takket være forbedret opløsning genereres der også resultater med høj præcision i det lavere strømområde. testo 770-3 har også et udvidet spændingsmåleområde på op til 1000 V.
  • Desuden kan strømtangen også bruges til mere specialiserede anvendelser som f.eks. startstrøm, effekt og μA-målinger. Med den valgfrie temperaturadapter til termoelementprober kan der også måles temperaturer ud over de elektriske parametre (passende termoelementprobe type K kan bestilles separat).
  • Strømtangen genkender og vælger automatisk AC/DC og andre parametre som modstand, kontinuitet, diode og kapacitans. Det gør betjeningen nemmere og sikrere end nogensinde.
  • Måleværdierne kan tydeligt visualiseres på det todelte display på tangen og i testo Smart-appen. testo 770-3 kan hurtigt og nemt forbindes med testo Smart App og andre Testo-måleinstrumenter via Bluetooth. I appen kan du vise måleprocessen som en graf på din smartphone/tablet og gemme og sende måleværdier direkte som en rapport.
  • Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven