testo Saveris 2-H2 - Trådløs datalogger

Art.-nr.: 0572 2035
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Datalogger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0572 2035
Kopier
EAN/GTIN 4029547017469
Kopier
Producentnummer 0572 2035
Kopier
L-nummer L40540 342
Kopier
Producent Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

testo Saveris 2 WiFi-datalogger-systemet er den enkle, alsidige og pålidelige løsning til måling og overvågning af temperatur- og fugtighedsværdier i dine opbevarings-, køle- og arbejdsrum. Installationen af systemet er en leg og kan gøres via en browser.

Fugt- og temperaturovervågning med testo Saveris 2Fugt- og temperaturovervågningssystemet består af mindst en WiFi-datalogger og gratis cloud-adgang (online datalagring). Som en del af dette datalogger-system gemmer dataloggeren testo Saveris 2-H2 med den tilslutningsbare temperatur- og fugtighedsføler (ekstraudstyr) alle målte værdier og overfører dem direkte til Testo Cloud via WiFi. Med alarmfunktionen kan du straks blive advaret via e-mail eller SMS (valgfrit), når grænseværdierne overskrides.

Testo Cloud-pakkerne: Basic (gratis) og AdvancedTesto Cloud er det centrale kontrolelement til opsætning af dit testo Saveris 2-system. Her kan du konfigurere dine WiFi-dataloggere, indstille grænsealarmer og evaluere dine måledata. Med en internetaktiveret smartphone, tablet eller pc kan du få adgang til alle målte værdier og analysefunktioner når som helst og hvor som helst. For at få adgang til Testo Cloud skal du først registrere dig på www.saveris.net.

Afhængigt af det ønskede funktionsomfang kan du vælge mellem den gratis Basic og den mere omfattende Advanced-funktionalitet, når du bruger Testo Cloud:

Funktion: Basic (gratis) / [Advanced]
  • Målecyklus: 15 min. ... 24 timer / [1 min. ... 24 timer]
  • Kommunikationscyklus: 15 min. ... 24 timer / [1 min. ... 24 timer]
  • Lagring af data: Maks. 3 måneder / [Maks. 2 år]
  • Rapporter: Manuel (.pdf/.csv) / [Manuel (.pdf/.csv) / Automatisk (.pdf/. csv)]
  • Antal brugere pr. konto: 1 / [10]
  • Antal WiFi-dataloggere pr. konto: Ubegrænset / [Ubegrænset]
  • Alarmindstillinger: Øvre/nedre alarmgrænser / [Øvre/nedre alarmgrænser / alarmforsinkelse / alarmtiming]
  • Systemmeddelelser: Meddelelse om lavt batteriniveau, afbrudt radioforbindelse, afbrudt strømforsyning / [Meddelelse om lavt batteriniveau, afbrudt radioforbindelse, afbrudt strømforsyning]
  • E-mail-alarm: Ja / [Ja]
  • SMS-alarm: Nej / [Inkluderer 25 SMS pr. logger pr. år / mulighed for at købe yderligere SMS-pakker]

Hvis du vælger at drage fordel af Advanced-pakken, har du også valget mellem licenspakker, der adskiller sig i deres gyldighedsperiode (12-måneders licens med Best. - Nr. 0526 0735, 24 måneders licens med best. nr. 0526 0732 og 36 måneders licens med best. nr. 0526 0733).

WiFi-datalogger: fordele og funktionerAktuelle måleværdier, grænseoverskridelser og den resterende batterilevetid kan aflæses på dataloggerens display. Standardbatterierne (AA) har en levetid på 12 måneder og kan til enhver tid udskiftes af brugeren. Den interne datahukommelse i WiFi-dataloggeren har en kapacitet på 2 x 10.000 målte værdier, og huset er beskyttet i henhold til IP54.

Bemærkning: For at kunne bruge testo Saveris 2-H2 WiFi-datalogger skal du også bruge en tilslutningsbar sonde (bestilles separat).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven