testo Saveris 2-H1 - Trådløs datalogger

Art.-nr.: 0572 2034
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Datalogger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0572 2034
Kopier
EAN/GTIN 4029547017452
Kopier
Producentnummer 0572 2034
Kopier
Producent Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

testo Saveris 2 WiFi-datalogger-systemet er den enkle, alsidige og pålidelige løsning til måling og overvågning af temperatur- og fugtighedsværdier i dine opbevarings-, køle- og arbejdsrum. Installationen af systemet er en leg og kan gøres via en browser.

Fugt- og temperaturovervågning med testo Saveris 2Fugt- og temperaturovervågningssystemet består af mindst en WiFi-datalogger og cloud-adgang (online datalagring). Som en del af dette datalogger-system gemmer testo Saveris 2-H1 temperatur- og fugtighedsdatalogger med integrerede temperatur- og fugtighedssensorer alle målte værdier og overfører dem direkte til Testo Cloud via WiFi. Med alarmfunktionen kan du straks blive advaret via e-mail eller SMS (valgfrit), når grænseværdierne overskrides.

Testo Cloud-pakkerne: Basic (gratis) og AdvancedTesto Cloud er det centrale kontrolelement til opsætning af dit testo Saveris 2-system. Her kan du konfigurere dine WiFi-dataloggere, indstille grænsealarmer og evaluere dine måledata. Med en internetaktiveret smartphone, tablet eller pc kan du få adgang til alle målte værdier og analysefunktioner når som helst og hvor som helst. For at få adgang til Testo Cloud skal du først registrere dig på www.saveris.net.

Afhængigt af det ønskede funktionsomfang kan du vælge mellem den gratis Basic og den mere omfattende Advanced-funktionalitet, når du bruger Testo Cloud:

Funktion: Basic (gratis) / [Advanced]
  • Målecyklus: 15 min. ... 24 timer / [1 min. ... 24 timer]
  • Kommunikationscyklus: 15 min. ... 24 timer / [1 min. ... 24 timer]
  • Lagring af data: Maks. 3 måneder / [Maks. 2 år]
  • Rapporter: Manuel (.pdf/.csv) / [Manuel (.pdf/.csv) / Automatisk (.pdf/. csv)]
  • Antal brugere pr. konto: 1 / [10]
  • Antal WiFi-dataloggere pr. konto: Ubegrænset / [Ubegrænset]
  • Alarmindstillinger: Øvre/nedre alarmgrænser / [Øvre/nedre alarmgrænser / alarmforsinkelse / alarmtiming]
  • Systemmeddelelser: Meddelelse om lavt batteriniveau, afbrudt radioforbindelse, afbrudt strømforsyning / [Meddelelse om lavt batteriniveau, afbrudt radioforbindelse, afbrudt strømforsyning]
  • E-mail-alarm: Ja / [Ja]
  • SMS-alarm: Nej / [Inkluderer 25 SMS pr. logger pr. år / mulighed for at købe yderligere SMS-pakker]
  • Måledataeksport (API-grænseflade): Nej / [Ja]

Hvis du beslutter dig for at benytte Advanced-pakken, kan du også vælge mellem licenspakker, der er forskellige med hensyn til varighed (12-måneders licens med bestillingsnr. 0526 0735, 24-måneders licens med bestillingsnr. Nr. 0526 0732 og 36 måneders licens med bestillingsnr. 0526 0733).

WiFi-datalogger: fordele og funktionerAktuelle måleværdier, grænseoverskridelser og den resterende batterilevetid kan aflæses på dataloggerens display. Standardbatterierne (AA) har en levetid på 12 måneder og kan til enhver tid udskiftes af brugeren. Den interne datahukommelse i WiFi-dataloggeren har en kapacitet på 2 x 10.000 måleværdier, og kabinettet er beskyttet i henhold til IP30.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter