Beskrivelse:
Testos Saveris 2 WiFi-datalogger-system er den enkle, alsidige og pålidelige løsning til måling og overvågning af temperaturværdier i dine lager-, køle- og arbejdsrum. Installationen af systemet er en leg og kan gøres via en browser.
Temperaturovervågning med testo Saveris 2Temperaturovervågningssystemet består af mindst en WiFi-datalogger og cloud-adgang (online datalagring). Som en del af dette datalogger-system gemmer testo Saveris 2-T1 temperaturdatalogger med integreret NTC-temperatursensor alle målte temperaturværdier og overfører dem direkte til Testo Cloud via dit WiFi. Med alarmfunktionen kan du straks blive advaret via e-mail eller SMS (valgfrit), når grænseværdierne overskrides.
Testo Cloud-pakkerne: Basic (gratis) og AdvancedTesto Cloud er det centrale kontrolelement til opsætning af dit testo Saveris 2-system. Her kan du konfigurere dine WiFi-dataloggere, indstille grænsealarmer og evaluere dine måledata. Med en internetaktiveret smartphone, tablet eller pc kan du få adgang til alle målte værdier og analysefunktioner når som helst og hvor som helst. For at få adgang til Testo Cloud skal du først registrere dig på www.saveris.net.
Afhængigt af det ønskede funktionsomfang kan du vælge mellem den gratis Basic og den mere omfattende Advanced-funktionalitet, når du bruger Testo Cloud:
Funktion: Basic (gratis) /
[Advanced]- Målecyklus: 15 min. ... 24 timer / [1 min. ... 24 timer]
- Kommunikationscyklus: 15 min. ... 24 timer / [1 min. ... 24 timer]
- Lagring af data: Maks. 3 måneder / [Maks. 2 år]
- Rapporter: Manuel (.pdf/.csv) / [Manuel (.pdf/.csv) / Automatisk (.pdf/. csv)]
- Antal brugere pr. konto: 1 / [10]
- Antal WiFi-dataloggere pr. konto: Ubegrænset / [Ubegrænset]
- Alarmindstillinger: Øvre/nedre alarmgrænser / [Øvre/nedre alarmgrænser / alarmforsinkelse / alarmtiming]
- Systemmeddelelser: Meddelelse om lavt batteriniveau, afbrudt radioforbindelse, afbrudt strømforsyning / [Meddelelse om lavt batteriniveau, afbrudt radioforbindelse, afbrudt strømforsyning]
- E-mail-alarm: Ja / [Ja]
- SMS-alarm: Nej / [Inkluderer 25 SMS pr. logger pr. år / mulighed for at købe yderligere SMS-pakker]
Hvis du vælger at drage fordel af Advanced-pakken, har du også valget mellem licenspakker, der adskiller sig i deres gyldighedsperiode (12-måneders licens med Best. - Nr. 0526 0735, 24 måneders licens med best. nr. 0526 0732, 36 måneders licens med best. nr. 0526 0733).
WiFi-datalogger: fordele og funktionerAktuelle måleværdier, grænseoverskridelser og den resterende batterilevetid kan aflæses på dataloggerens display. Standardbatterierne (AA) har en levetid på 12 måneder og kan til enhver tid udskiftes af brugeren. Den interne datahukommelse i WiFi-dataloggeren er på 10.000 måleværdier, og kabinettet er beskyttet i henhold til IP65. testo Saveris 2-T1 er blevet testet af TÜV Süd i henhold til EN 12830.