testo 184 T2 USB datalogger temperatur

Art.-nr.: 0572 1842
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Datalogger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0572 1842
EAN/GTIN 4029547012976
Producentnummer 0572 1842
L-nummer L40540 174

Betegnelse

Beskrivelse:

Med temperaturdataloggerne testo 184 T2 overvåger du transporten af følsomme varer som lægemidler, fødevarer eller elektronik over en periode på maksimalt 150 dage
  • På deres destination fortæller et blik på displayet eller LED'erne dig, om de konfigurerede grænseværdier er blevet overholdt. For at få detaljerede oplysninger er det tilstrækkeligt at tilslutte loggeren til en pc - der genereres straks en PDF-rapport med alle relevante data. For at du kan arbejde endnu mere effektivt og bekvemt med dataloggerne, gemmes alle nødvendige filer og oplysninger direkte og sikkert i testo 184 T2: Konfigurationsfil, godkendelsestestcertifikat 3.1 i henhold til DIN ISO 10204, brugsanvisning og PDF-rapport over dine registrerede data
  • Måleværdilageret i temperaturdataloggeren testo 184 T2 har en kapacitet på 40000 måleværdier. Målehastigheden kan frit vælges fra 1 min til 24 h
  • Testo 184 T2 er i overensstemmelse med GxP, 21 CFR Part 11, HACCP og EN 12830. Testo er en ISO 9001-certificeret virksomhed, og sikrer overholdelse af normerne gennem interne audits samt akkrediterede eksterne audits
  • Alle fordele på et øjeblik:
  • 1. Tydelig alarmindikation
  • Et blik på LED'erne er nok til at vide, om grænseværdierne er blevet overskredet under transport
  • 2. Nem betjening
  • testo 184 T2 er intuitivt betjent og kan bruges uden særlig træning eller forudgående viden: Knappen ″Start″ starter dataoptagelsen. ″Stop″ afslutter den
  • 3. Nemmeste konfigurationI hver testo 184 T2 gemmes en konfigurationsfil, hvormed konfigurationen af testo 184 T2 er barneleg - ingen download, ingen installation, ingen brugergrænseflade og ingen ekstra omkostninger
  • 4. Praktisk udlæsning
  • En PDF-rapport med transportdataene oprettes straks ved tilslutning af testo 184 T2 dataloggeren til USB-interfacet på en computer. Dette er velegnet til langtidsarkivering i henhold til PDF/A-standarden
  • 5. Mobil udlæsning/print på stedet
  • Dataoverførsel fra dataloggeren til en kompatibel Testo hurtigprinter (ekstraudstyr) fungerer også trådløst via NFC
  • 6. IT-sikker
  • Testo 184 T2 dataloggerne fungerer sikkert uden softwareinstallation eller download, så IT-problemer udløses hverken af firewall eller virusscanner.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven