testo 176 P1 Datalogger

Art.-nr.: 0572 1767
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Datalogger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0572 1767
EAN/GTIN 4029547011184
Producentnummer 0572 1767
L-nummer L40550 46

Betegnelse

Beskrivelse:

Når omgivelsesforholdene, for eksempel i et laboratorium, skal dokumenteres sikkert og meget nøjagtigt, skal du vælge dataloggeren testo 176 P1. Den har en integreret sensor, der måler absolut tryk præcist i området fra 600 mbar op til 1100 mbar
  • Op til to temperatur-/fugtsonder kan desuden tilsluttes 5-kanals dataloggeren testo 176 P1. Til dette formål har du et bredt udvalg af prober til rådighed
  • Den medfølgende lås beskytter dine loggere mod uautoriseret adgang
  • Sikkerhed og komfort på alle niveauer
  • Dataloggeren testo 176 P1 til absolut tryk, temperatur og fugtighed garanterer høj datasikkerhed og pålidelige måleresultater på basis af moderne måleteknologi
  • Når der er tilsluttet temperatur-/fugtighedsprober, viser dataloggeren ud over de aktuelle måleværdier også dugpunktet i displayet. Du kan nemt aflæse programmerede grænseværdier, min. og maks. værdier, grænseværdioverskridelser samt den resterende batterilevetid på det store display. Det er derfor ikke nødvendigt at udlæse dataloggeren til en pc for at få et hurtigt overblik
  • Takket være den store hukommelse til 2 millioner måleværdier og batterilevetiden på op til 8 år kan du udlæse dataene meget sjældnere, selv ved kortere måleintervaller. Standardbatteriet (AA) kan til enhver tid nemt udskiftes af brugeren
  • Programmering og evaluering af dataloggeren
  • Med henblik på programmering og udlæsning af din datalogger samt evaluering af måledataene på en pc kan du vælge mellem tre softwareversioner:
  • ComSoft Basic-software - kan downloades gratis - til hurtig programmering af dataloggeren samt nem dataanalyse
  • ComSoft Professional-software - fås som ekstraudstyr - giver dig forskellige muligheder for detaljeret analyse af absolutte tryk-, temperatur- og fugtighedsværdier
  • ComSoft CFR 21 Part 11-software - fås som ekstraudstyr - optimal til de særlige krav i den farmaceutiske sektor i henhold til CFR 11 Part 11
  • For at programmere dataloggeren har du brug for et USB-kabel, som ikke er inkluderet i leveringen. Overførsel af de gemte måledata fra dataloggeren til en pc kan også ske via et USB-kabel eller et SD-kort. Du kan bestille begge dele som ekstra tilbehør.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven