testo 176 H1 datalogger

Art.-nr.: 0572 1765
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Datalogger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0572 1765
EAN/GTIN 4029547011160
Producentnummer 0572 1765
L-nummer L40550 90

Betegnelse

Beskrivelse:

Overholdes de foreskrevne luftfugtigheds- og temperaturværdier i lagre og bygninger? Er skimmelsvamp i lejligheden resultatet af utilstrækkelig ventilation eller forårsaget af bygningsskader? Med dataloggeren til temperatur og luftfugtighed testo 176 H1 kan du finde ud af det
  • Op til to temperatur- og/eller temperatur-/luftfugtighedssonder kan tilsluttes 4-kanals dataloggeren testo 176 H1 og placeres i rummet efter de individuelle behov. Til dette formål har du et bredt udvalg af følere til rådighed
  • Den medfølgende lås beskytter dine temperatur- og fugtighedsloggere mod uautoriseret adgang
  • Sikkerhed og komfort på alle niveauer
  • Dataloggeren testo 176 H1 til temperatur og fugtighed garanterer høj datasikkerhed og pålidelige måleresultater på basis af moderne måleteknologi
  • Ud over de aktuelle temperatur- og fugtighedsværdier viser dataloggeren testo 176 H1 også dugpunktet i displayet (når der er tilsluttet en temperatur-/fugtighedssonde). Du kan nemt aflæse programmerede grænseværdier, min. og maks. værdier, grænseværdioverskridelser samt den resterende batterilevetid på det store display. Det er derfor ikke nødvendigt at udlæse temperatur- og fugtighedsloggeren til en pc for at få et hurtigt overblik
  • Takket være den store hukommelse til 2 millioner måleværdier og batterilevetiden på op til 8 år kan du udlæse dataene meget sjældnere, selv ved kortere måleintervaller. Standardbatteriet (AA) kan til enhver tid nemt udskiftes af brugeren
  • Programmering og evaluering af dataloggeren til temperatur og fugtighed
  • Til programmering og udlæsning af dataloggeren til temperatur og fugtighed, samt til analyse af måledataene på en pc, er tre softwareversioner tilgængelige
  • ComSoft Basic-software - kan downloades gratis - giver mulighed for hurtig programmering af dataloggeren samt nem dataanalyse
  • ComSoft Professional-software - fås som ekstraudstyr - giver dig forskellige muligheder for detaljeret analyse af temperatur- og fugtighedsværdier
  • ComSoft CFR 21 Part 11-software - fås som ekstraudstyr - optimal til de særlige krav i den farmaceutiske sektor i henhold til CFR 21 Part 11
  • Forsigtig: For at programmere temperatur- og fugtighedsdataloggeren skal du bruge et USB-kabel, som ikke er inkluderet i leveringen. Overførsel af de gemte måledata fra dataloggeren til en pc sker via USB-kabel eller SD-kort - du kan bestille begge dele som ekstra tilbehør sammen med din testo 176 H1
  • Anvendelsesområder for temperatur- og fugtighedsdataloggeren
  • Overvågning og dokumentation af bygningsklima
  • Overvågning og dokumentation af opbevaringstemperatur og -fugtighed
  • Skimmelsvamp i en lejlighed: Med temperatur- og fugtighedsdataloggeren kan du finde ud af, om fugt og skimmel på lofter og vægge er en konsekvens af bygningsskader eller et tegn på forkert ventilationsadfærd.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven