testo 176 T2 Datalogger temperatur

Art.-nr.: 0572 1762
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Datalogger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0572 1762
EAN/GTIN 4029547011139
Producentnummer 0572 1762
L-nummer L40550 25
Producent Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Temperaturloggeren testo 176 T2 er særligt velegnet til pålidelig temperaturovervågning på to kanaler. Dataloggeren kan rumme to Pt100-sonder efter eget valg, som du kan bestille fra vores sondesortiment. Det er derfor muligt sikkert at gemme temperaturværdier fra forskellige målesteder og om nødvendigt sammenligne dem på stedet på loggerens display
  • Du kan udføre temperaturovervågning over en længere periode (hvilket eliminerer behovet for, at dataloggeren udlæses alt for ofte). Temperaturloggeren testo 176 T2 kan gemme op til 2 millioner aflæsninger. Dens batterilevetid på op til 8 år gør den også praktisk til langvarig temperaturovervågning
  • Tekniske egenskaber og praktiske fordele
  • Loggerens display giver dig et overblik over de aktuelle aflæsninger, indstillede grænseværdier og grænseværdioverskridelser, minimums- og maksimumsværdier samt den resterende batterilevetid. Der er således ingen grund til at læse dataloggeren separat på din pc for hurtigt at kunne kontrollere den
  • Datasikkerhed er vores højeste prioritet: Du kan være sikker på, at de måledata, der er gemt i temperaturloggeren, ikke går tabt. Data går ikke tabt, selv når loggerens batteri er brugt op, eller mens du skifter det
  • Temperaturloggeren er velegnet til brug i fødevareindustrien: Den er certificeret i henhold til EN 12830 (testet af ATP-teststationen hos TÜV Süd) og er HACCP-kompatibel. I overensstemmelse med beskyttelsesklasse IP 65 er dataloggeren beskyttet mod vandstråler og kan forblive på målestedet, mens der udføres rengøring der
  • Mulige anvendelsesområder for temperaturloggeren
  • Temperaturovervågning og dokumentation i lagerfaciliteter
  • Temperaturovervågning og dokumentation i dybfrostlagre, f.eks. til fødevarer
  • Temperaturovervågning og dokumentation i kølerum eller i køleskabe, for eksempel i farmaceutiske køleskabe
  • Temperaturlogger som reference til kalibrering af en anden temperaturlogger
  • Programmering og analyse af dataloggeren
  • Programmering og aflæsning af dataloggeren, samt analyse af måledata, kræver brug af en softwarepakke. Tre forskellige softwareversioner er tilgængelige:
  • ComSoft Basic-software - tilgængelig som gratis download - er ideel til hurtig programmering af temperaturloggeren og nem dataanalyse
  • ComSoft Professional-software - også tilgængelig - tilbyder forskellige muligheder for at udføre detaljeret analyse af temperaturværdierne
  • ComSoft CFR 21 Part 11-software - også tilgængelig - designet til applikationer i den farmaceutiske industri med dens specielle krav i henhold til CFR 21 Part 11
  • Et USB-kabel er nødvendigt for at programmere dataloggeren, og dette er ikke inkluderet i leveringen. Måledata kan også overføres til pc'en via USB-kablet, eller som ekstraudstyr også via et SD-kort. Begge dele fås som valgfrit tilbehør.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven