testo 176 T1 datalogger temperatur

Art.-nr.: 0572 1761
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Datalogger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0572 1761
Kopier
EAN/GTIN 4029547011122
Kopier
Producentnummer 0572 1761
Kopier
L-nummer L40550 107
Kopier
Producent Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Testo 176 T1 1-kanals datalogger er ideel til temperaturovervågning med høj præcision. Dens interne sensor registrerer kontinuerligt og pålideligt den indendørs lufttemperatur, f.eks. i køle- og dybfrostlagre. Sensoren er en Pt100-temperatursensor, hvilket betyder, at temperaturen måles og dokumenteres med ekstrem præcision. Pt100-temperaturføleren kan opnå en nøjagtighed på op til 0,2 °C
  • Temperaturdataloggerens store hukommelse til måledata har plads til op til 2 millioner aflæsninger. Temperaturen kan derfor overvåges over en lang periode, uden at der er behov for hyppig udlæsning af dataloggeren. Batterilevetiden på op til 8 år giver også betydelige fordele ved langvarig temperaturovervågning og -registrering
  • Tekniske egenskaber og praktiske fordele
  • Temperaturdataloggeren testo 176 T1 har et metalhus, hvilket er en fordel ved temperaturovervågning i f.eks. industrisektoren. Hårde stød, f.eks. udløst af en palle på en gaffeltruck, afvises, og mekaniske stød har ingen effekt. Dataloggeren kan derfor bruges til langtidsmålinger, selv under ekstreme forhold. Temperaturdataloggeren er også fuldstændig vand- og støvtæt i overensstemmelse med beskyttelsesklasse IP 68
  • Måledataene gemmes sikkert på testo 176 T1 - de går ikke tabt, selv om batteriet er brugt eller skiftet
  • Temperaturdataloggeren er testet og certificeret til brug i fødevareindustrien af ATP-teststationen hos TÜV Süd i overensstemmelse med DIN EN 12830. Den er også HACCP-kompatibel
  • Mulige anvendelsesområder for temperaturdataloggeren
  • Overvågning og dokumentation af opbevaringstemperatur
  • Overvågning af temperaturen på frostlagre
  • Overvågning og dokumentation af temperaturen på kølelagre
  • Programmering og analyse af dataloggeren
  • Der findes tre softwareversioner til programmering og aflæsning af din temperaturdatalogger og til analyse af måledataene på pc'en:
  • ComSoft Basic-software - fås som gratis download - til hurtig programmering af dataloggeren og nem dataanalyse
  • ComSoft Professional-software - kan også bestilles - tilbyder forskellige muligheder for at udføre detaljeret analyse af temperaturværdierne
  • ComSoft CFR 21 Part 11-software - kan også bestilles - ideel til de særlige krav i henhold til CFR 21 Part 11 til farmaceutiske anvendelser
  • Du skal bruge et USB-kabel til at programmere temperaturdataloggeren, men det er ikke inkluderet i leveringen. Du kan også bruge USB-kablet til at overføre måledataene til pc'en, eller du kan bruge et SD-kort. Begge dele kan bestilles som ekstra tilbehør.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter