testo 830-T4 Infrarødt temperaturmålingsinstrument

Art.-nr.: 0563 8314
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 8314
EAN/GTIN 4029547011771
Producentnummer 0563 8314
L-nummer L40550 169

Betegnelse

Beskrivelse:

Det infrarøde termometer testo 830-T4 i et praktisk sæt kan bruges universelt og giver dig mulighed for at måle overfladetemperaturer i handel og industri hurtigt og præcist, både uden kontakt og med overfladekontakt
  • Fordelene ved det infrarøde termometer testo 830-T4
  • Målepunktets diameter er kun 36 mm i en afstand af 1 m til overfladen takket være den gode 30:1 optik. Det betyder, at selv temperaturer på små genstande kan bestemmes pålideligt fra en sikker afstand. For eksempel kan du nemt måle temperaturen på varmerør fra en stående position
  • Den 2-punkts lasermærkning betyder, at du altid kan se klart og tydeligt, hvor temperaturen måles. Du kan også måle meget små temperaturforskelle meget nøjagtigt med den præcise opløsning på 0,1 °C. Og med min./max.-funktionen kan du indstille individuelle grænseværdier. Der er en visuel og akustisk indikation, når grænseværdierne overskrides
  • Udvidede funktioner med påsættelig overfladesonde
  • Vil du også gerne udføre kontaktmåling ud over berøringsfri IR-måling (f.eks. til kontrolformål)? Så sæt den tværbåndede overfladeprobe, som er inkluderet i sættet, på det infrarøde termometer. Dens fjedrende tværbånd er også velegnet til overflader, der ikke er plane
  • Den sammenlignende kontaktmåling med overfladetemperaturproben hjælper dig også med at bestemme overfladematerialets emissionsniveau. Det betyder, at du kan indstille det infrarøde termometers emissionsniveau i overensstemmelse hermed for at opnå de bedste resultater i den efterfølgende IR-måling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven