testo 826-T2 Infrarødt temperaturmålingsinstrument

Art.-nr.: 0563 8282
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 8282
EAN/GTIN 4029547011740
Producentnummer 0563 8282
L-nummer L40550 176

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvalitetssikring af produkter er afgørende i fødevareproduktion og -forarbejdning. Temperaturmåling er en integreret del af fødevarekvalitetskontrollen. Med vores infrarøde termometer testo 826-T2 kan temperaturkontroller udføres hurtigt og nemt af ledere i supermarkeder og i fødevareindustrien samt slagtere og bagere.Udfør berøringsfri temperaturmåling og meget mere med det infrarøde termometer
  • Opfyld nemt HACCP-kravene:Det infrarøde termometer er HACCP-kompatibelt og sammen med beskyttelsesetuiet TopSafe certificeret i henhold til EN 13485. Det gør det særligt velegnet til kvalitetskontrol af fødevarer
  • Mål hurtigt og præcist:Med 2 målinger pr. sekund scannes overfladetemperaturen på dine varer hurtigt og berøringsfrit med en opløsning på 0,1 °C
  • Temperaturgrænseværdier på et øjeblik:Der kan indlæses op til to alarmgrænseværdier i det infrarøde termometer. Det giver dig den fordel, at du ikke hele tiden behøver at kigge på displayet, når du måler temperaturen på varepaller. Et visuelt og akustisk alarmsignal advarer dig, så snart de øvre eller nedre grænseværdier overskrides
  • Min./max.-værdivisning og hold-funktion:Min./max.-visningen viser de højeste og laveste temperaturværdier fra den sidste måling. Derfor kan du overvåge dine varer pålideligt. Du kan beholde de sidst målte temperaturværdier på displayet ved at bruge hold-knappen
  • 6:1-optik og 1-punkts laser-målepunktmarkør:Brug 1-punktslaseren til at markere midten af måleobjektet. 6:1-optikken er særligt velegnet til berøringsfri IR-måling på kortere til mellemlange afstande
  • Praktisk tilbehør medfølger:Med testo 826-T2 får du også det praktiske beskyttelsesetui TopSafe. Beskyttelsesetuiet er robust, vandtæt i overensstemmelse med beskyttelsesklasse IP67 og kan om nødvendigt rengøres i opvaskemaskinen. Væg-/bælteholderen gør det muligt at opbevare det infrarøde termometer sikkert
Kender du vores infrarøde termometer til gennemtrængning testo 826-T4? Det har de samme fordele som testo 826-T2 og har desuden en fastmonteret indstikssonde til måling af temperaturen i varerne. Penetrationssonden giver dig fuld sikkerhed for kernetemperaturen (f.eks. i yoghurt eller kød), hvis de foreskrevne temperaturgrænseværdier for varer overskrides under den infrarøde måling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven