testo 816-1 lydniveaumåler

Art.-nr.: 0563 8170
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Støjniveaumåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 8170
EAN/GTIN 4029547012747
Producentnummer 0563 8170
L-nummer L40550 179

Betegnelse

Beskrivelse:

Topmodellen testo 816-1 lydniveaumåler opfylder alle krav med hensyn til udførelse af ikke-konforme støjniveaumålinger i henhold til IEC 61672-1 klasse 2 og ANSI S1.4 type 2. Dette gør den velegnet til at udføre støjniveaumålinger på arbejdspladsen såvel som på offentlige steder, industri og produktion
  • Temo 816-1 har alle de funktioner, som dens lillebror, testo 816, har, men leveres også med en indbygget datalogger, der kan gemme op til 31 000 aflæsninger og dedikeret pc-software
  • Lydniveaumåleren til professionelle: mål, gem, analyser
  • Temo 816-1 leveres også med en praktisk alt-i-en bæretaske og en lang række tekniske funktioner og fordele, der er designet til at give dig mulighed for at udføre professionelle støjniveaumålinger som en del af sundheds- og sikkerhedsinspektioner og immissionskontroller. Fordelene omfatter muligheden for at ændre målehastigheden fra langsom (en måling pr. sekund) til hurtig (en måling hvert 125. millisekund) afhængigt af målingstypen, og muligheden for at vælge mellem to frekvensmålingstyper: den karakteristiske kurve A svarer til den måde, det menneskelige øre opfatter lydtryk på, mens den karakteristiske kurve C måler den lavfrekvente procentdel af støjen
  • Derudover kan du også bruge den valgfrie lydkalibrator og skruetrækkeren, der er inkluderet i leveringsomfanget, til at rekalibrere din testo 816-1 lydniveaumåler på stedet, uanset hvor du er
  • Lydniveaumåleren har også et baggrundsbelyst display til brug under alle lysforhold
  • Men det er langt fra alt: testo 816-1 lydniveaumåleren har en intern datalogger, der kan gemme op til 31.000 målinger og leveres med et USB-kabel, der giver dig mulighed for at tilslutte din måler til en pc og overføre dataene direkte, og dedikeret pc-software designet til at hjælpe dig med at administrere og analysere de data, du har indsamlet
  • Anvendelsesområder for testo 816-1 lydniveaumåler
  • Sundhed og sikkerhed er et centralt emne på arbejdspladsen, hvor støjniveauer ikke må overskride visse decibelgrænser. Men høje støjniveauer er lige så meget et problem på offentlige steder, hvor miljøstøj forårsaget af trafik, industri og offentlige begivenheder ikke kun når niveauer, som nogle beboere finder ubehagelige eller irriterende, men som også kan være skadelige for deres helbred
  • Lydniveaumåleren testo 816-1 er designet til at kontrollere og måle støjniveauer på arbejdspladsen og på offentlige steder ved hjælp af selektive eller langsigtede målinger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven