testo 735-2 Temperaturmålingsinstrument

Art.-nr.: 0563 7352
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
    Produkttype Temperaturmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0563 7352
    EAN/GTIN 4029547004988
    Producentnummer 0563 7352
    L-nummer L40550 116

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Det digitale multikanalstermometer testo 735-2 bruges inden for en lang række forskellige områder. Det kommer næppe som en overraskelse, da det kan måle overflade-, luft- og kernetemperatur på en lang række medier med en nøjagtighed på op til 0,05 °C ved hjælp af højpræcisions Pt-nedsænknings-/penetrationssensorer. Og fordi det kan forbindes trådløst med op til yderligere tre eksterne temperatursensorer, hvis aflæsninger derefter overføres til displayet, er det, du ender med at få, ikke en 3-, men en 6-kanals måler!
    • Bredt udvalg af sensorer, præcise måleresultater på op til 6 kanaler
    • Multikanalstermometeret testo 735-2 har et sensortilslutningspunkt til en meget nøjagtig Pt100-sensor og to tilslutningspunkter til hurtige termoelement-sensorer af type K, T, J og S. Alt i alt kan 6 sensorer, hvoraf 3 er trådløse temperatursensorer, tilsluttes måleren og vises på displayet. Der er et bredt udvalg af nedsænknings-, indtrængnings- og overfladefølere til rådighed, så du kan udføre hurtige og nøjagtige temperaturmålinger på en række forskellige overflader og medier
    • Den højpræcisions Pt100 nedsænknings-/indtrængningsføler, der fås som ekstraudstyr, har en systemnøjagtighed på 0,05 °C og en opløsning på 0,001 °C. Temperaturmåleren testo 735-2 er derfor ideel til brug som arbejdsstandard
    • Måle, gemme og analysere temperaturmålinger - til forskellige brugerprofiler
    • Det digitale multikanal-termometer testo 735-2 giver dig ikke kun mulighed for at udføre hurtige og præcise temperaturmålinger, det giver dig også mulighed for at gemme op til 10.000 målinger, oprette så mange som 99 målesteder og give flere brugerprofiler
    • Derudover kan du gemme individuelle protokoller eller måleserier for hvert målested og vælge mellem en hukommelsescyklus på mellem 0,5 sekunder og 24 timer. PC-softwaren i pakken giver dig mulighed for at gemme og analysere måledataene som en tabel eller grafik. Og sidst, men ikke mindst, kan den trådløse testo fast printer, der fås som ekstraudstyr, bruges til at give dig og dine kunder dataudskrifter på stedet
    • Multikanalstermometeret testo 735-2 er ikke bare præcist, det er også praktisk
    • Temo 735-2 kan give dig Delta T, minimum, maksimum og middelværdier og præsentere dem på et baggrundsbelyst display, som gør dem lettere at aflæse i mørke omgivelser og dårlige lysforhold. Desuden har den en akustisk alarm, der udløses, når tærsklerne overskrides, og den er ikke kun vandtæt og IP65-klassificeret, men også EN 13485-certificeret, HACCP-kompatibel og HACCP International-certificeret.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven