testo 635-2 måleinstrument til måling af fugtighed/temperatur

Art.-nr.: 0563 6352
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
Produkttype Temperatur- og fugtmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 6352
EAN/GTIN 4029547006395
Producentnummer 0563 6352
L-nummer L40550 62

Betegnelse

Beskrivelse:

Temperatur- og fugtighedsmåleren testo 635-2 er fremragende udstyret til at udføre en række målinger inden for klimaanlæg. Et bredt udvalg af valgfrie sensorer og prober kan tilsluttes måleren for at give dig følgende måledata:
  • Relativ luftfugtighed
  • Materialefugtighed
  • Materialekompensationsfugtighed
  • Trykdugpunkt i trykluftsystemer
  • HTC-værdi
  • Lufttemperatur
  • Overfladetemperatur
  • Kernetemperatur
  • Absolut tryk
  • To sensorporte til stikbare sensorer; op til 3 yderligere temperatur- eller fugtsensorer, som kan forbindes trådløst med temperatur- og fugtighedsmåleren. Resultaterne vises på det letlæselige display. Din måler kan opgraderes med et trådløst modul af plug-in-typen, der kan sende et trådløst signal over en afstand på op til 20 meter
  • Robust, praktisk, nem at bruge
  • Ud over alle de andre målinger kan testo 635-2 temperatur- og fugtmåler også vise min-, max- og middelværdier og beregne dugpunktsforskellen mellem indeluften og væggens overflade. Dette giver dig mulighed for at analysere fugtniveauer i lofter og vægge. Individuelt konfigurerede karakteristiske kurver sikrer, at materialets fugtindhold vises pålideligt
  • Både måleren og menuguiden er enkle og behagelige at bruge. Et baggrundsbelyst display giver dig mulighed for at aflæse målingerne i mørke eller dårlig belysning, og et stærkt beskyttelsesetui beskytter måleren effektivt mod utilsigtede slag og stød
  • Lagring, overførsel og udskrivning af data så let som ingenting med testo 635-2 temperatur- og fugtmåler
  • Lagre målesteder og tildele måledataene til det relevante sted. Opret individuelle brugerprofiler for at udføre parallelle langtids- og materialefugtighedsmålinger. Gem op til 10.000 aflæsninger - individuelle målinger og måleserier - på din måler. USB-kablet i leveringsomfanget kan bruges til at forbinde din fugtighedsmåler til din pc eller laptop, og softwaren giver dig mulighed for at logge og arkivere dine måledata komfortabelt og nemt
  • Og lige når du troede, at det ikke kunne blive lettere: den valgfri testo hurtigprinter giver dig mulighed for at udskrive måledataene på stedet. Der er testo til dig.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven